Morsetto da tavolo della macchina

Codice art.: 6408080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6408080
EAN / GTIN 4010886640807
Codice del produttore 6408080
Numero-L L60160 3028

Descrizione

Descrizione:

Adatto per chiocciole con filettatura M8, M10, M12
Acciaio speciale al vanadio GEDORE, nichelato
Fornitura senza chiocciola

Proprietà:

  • adatto per: Blocchi di scorrimento con filettatura M8, M10, M12
  • Lunghezza totale [pollici]: 11
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Campo di serraggio [pollici]: 4
  • Larghezza di serraggio [mm]: 100 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello