Pinze a morsetto GEDORE

Codice art.: 6406700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6406700
EAN / GTIN 4010886640678
Codice del produttore 6406700
Numero-L L60160 702

Descrizione

Descrizione:

Ganasce forgiate, bonificate e configurate in modo speciale per presa, serraggio e tenuta sicuri
La forma delle ganasce così concepita garantisce un appoggio a tre punti con materiale di qualsiasi spessore
Scanalatura per filo nella ganascia superiore, foro filettato saldato sul lato inferiore
Sgancio sicuro
Leva di sgancio sotto tensione continua di una molla speciale

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 10″
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: Testa: acciaio, manici: lamiera d'acciaio
  • Superficie: nichelato
  • Campo di serraggio [pollici]: 1.1/4
  • Larghezza di serraggio [mm]: 32 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello