• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa ad innesto con cricchetto reversibile ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 101 mm

Codice art.: 6406
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
Interasse S 44 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6406
EAN / GTIN 4000896027576
Codice del produttore 6406
Numero-L L60140 754

Descrizione

Descrizione:

  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
  • Fucinata a stampo
  • Superficie: cromata
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 101 mm
  • Peso netto (kg): 0.86 kg
  • Numero denti: 72 (Angolo di apertura 5°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 44 mm
  • Spessore testa a: 24 mm
  • Spessore testa (a1): 35.6 mm
  • Larghezza testa b: 64 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello