• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola (mm), 12-bordo 39 mm

Codice art.: 6405M 39mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405M 39mm
EAN / GTIN 4991644141661
Codice del produttore 6405M 39mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 59 mm
Dimensione D2: 45 mm
D1: 53,5 mm
Lunghezza: 26,5 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 39 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello