• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola (inch), 12-bordo 5/8″

Codice art.: 6405A 5/8
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405A 5/8
EAN / GTIN 4991644142200
Codice del produttore 6405A 5/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Lunghezza: 12 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 5/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello