• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola (inch), 12-bordo 1.5/8″

Codice art.: 6405A 1.5/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644142385
Codice del produttore 6405A 1.5/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 62 mm
Dimensione D2: 47 mm
D1: 56 mm
Lunghezza: 28 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 1.5/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello