SCIR 22-MTL007 IC1008 Inserti per filettatura a profilo parziale a 60°

Codice art.: 6405442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6405442
EAN / GTIN 7291075326932
Codice del produttore 6405442
Numero-L L23940 1743

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.07 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 1.1 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.7 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 36 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 23 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello