SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Inserti per tornitura in tirata di materiali a truciolo corto

Codice art.: 6405423
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405423
EAN / GTIN 7291075316018
Codice del produttore 6405423
Numero-L L23940 1670

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 0.7 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 15 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 0 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Profile Distance EY (PDY) 0.2 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello