TIGER 1820Y-IQ IC808 Inserti monolaterali sinterizzati per scanalatura esterna gravosa, per lavorazioni profonde

Codice art.: 6405411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405411
EAN / GTIN 7291075316520
Codice del produttore 6405411
Numero-L L24100 286

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 18 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm, Overall Length (OAL) 20.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Larghezza taglio (CW) 18 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.55 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 20.9 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello