SCB 010.498.020-41 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (P9)

Codice art.: 6405326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6405326
    EAN / GTIN 7291075304244
    Codice del produttore 6405326
    Numero-L L24030 559

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.98 mm

    Proprietà:

    • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 4.98 mm
    • Functional Width (WF) 4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Overall Length (OAL) 66 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello