SCB 010.500.020-41 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (JS9)

Codice art.: 6405322
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6405322
    EAN / GTIN 7291075304206
    Codice del produttore 6405322
    Numero-L L24030 546

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm

    Proprietà:

    • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 5 mm
    • Functional Width (WF) 4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Overall Length (OAL) 66 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello