XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (P9)

Codice art.: 6405311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6405311
    EAN / GTIN 7291075304077
    Codice del produttore 6405311
    Numero-L L23940 1985

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm

    Proprietà:

    • o dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
    • Spessore inserto (S) 5.3 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello