GIFI 6.00E-0.80 IC8250 Inserti bilaterali rettificati, per lavorazioni interne

Codice art.: 6405268
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6405268
    EAN / GTIN 7291075024852
    Codice del produttore 6405268
    Numero-L L23940 1249

    Descrizione

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm, skærebredde (CW) 6 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 6 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
    • Dmin afstivning 20 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello