GIP 4.00-2.0UN IC8250 Inserti bilaterali rettificati per sottosquadri esterni

Codice art.: 6405222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405222
EAN / GTIN 7291075027587
Codice del produttore 6405222
Numero-L L23940 203

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello