MIGR 8-1.20-0.05 IC908 Inserti per scanalature interne poco profonde

Codice art.: 6405192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405192
EAN / GTIN 7291075287059
Codice del produttore 6405192
Numero-L L24030 181

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.1 mm, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Profile Distance EY (PDY) 6.8 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello