LPGIL 12-8.5-3T5PR IC907 Inserti per sottosquadri

Codice art.: 6405171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405171
EAN / GTIN 7291075281446
Codice del produttore 6405171
Numero-L L23940 969

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 200 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello