TIGER 1453-152 IC808 Inserti sinterizzati monolaterali per scanalatura esterna gravosa e lavorazioni profonde

Codice art.: 6404545
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6404545
    EAN / GTIN 7291075084054
    Codice del produttore 6404545
    Numero-L L24100 63

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.52 mm, Larghezza taglio (CW) 14.53 mm, Overall Length (OAL) 24 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.52 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Larghezza taglio (CW) 14.53 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.44 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.22 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 24 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello