GINI 5.00E-0.50 IC808 Inserti bilaterali rettificati, per scanalatura interna e tornitura di materiali duttili

Codice art.: 6404480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404480
EAN / GTIN 7291075298185
Codice del produttore 6404480
Numero-L L23940 511

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello