PICCO L 105.0510-15 IC908 Inserti per filettatura ISO metrica a profilo completo

Codice art.: 6404442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404442
EAN / GTIN 7291075284645
Codice del produttore 6404442
Numero-L L24030 330

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.12 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello