• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido 1/2

Codice art.: 640435 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.293 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 264 mm
Numero di denti 72
Angolo di lavoro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con testa snodata no
Con testina orientabile no
A sbloccaggio rapido si
Con funzione martello no
Con QuickRelease no
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura no
Manopola girevole no
Estraibile in continuo no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura no
Tipo di prodotto Frizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437
Codice del produttore 640435 1/2

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 5°.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello