GIF 8.00E-0.40 IC8250 Inserti rettificati bilaterali, per tornitura e scanalatura esterna

Codice art.: 6404326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404326
EAN / GTIN 7291075106473
Codice del produttore 6404326
Numero-L L23940 59

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello