GPV 14-3.56-3 IC5010 Inserti per lavorazione di gole a V di pulegge.

Codice art.: 6404293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404293
EAN / GTIN 7291075109214
Codice del produttore 6404293
Numero-L L23940 1705

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.42 mm, Larghezza taglio (CW) 11.14 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.45 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.42 mm
  • Larghezza taglio (CW) 11.14 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 24 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 3
  • Passo del filetto (TP) 3.56 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello