PICCO R 107.0815-15 IC908 Inserti per filettatura ISO metrica a profilo completo

Codice art.: 6404219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404219
EAN / GTIN 7291075284638
Codice del produttore 6404219
Numero-L L24030 573

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.18 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello