GITM 3.00K-0.20 IB10H Inserti con riporto in CBN, per tornitura di materiali ferrosi con elevata durezza

Codice art.: 6404165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404165
EAN / GTIN 7291075103694
Codice del produttore 6404165
Numero-L L23940 1315

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo K
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello