• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 020.0500-30 IC1008 Inserti con fori per il refrigerante per scanalatura frontale profonda

Codice art.: 6404161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404161
EAN / GTIN 7291075277395
Codice del produttore 6404161
Numero-L L24030 216

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Front End Width (a) 6.5 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 50 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello