PICCO R 016.0400-10 IC1008 Inserti con fori per il refrigerante per scanalatura frontale profonda

Codice art.: 6404153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6404153
    EAN / GTIN 7291075277319
    Codice del produttore 6404153
    Numero-L L24030 202

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 30 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 16 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Front End Width (a) 6 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 30 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello