MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Inserti per scanalature interne poco profonde

Codice art.: 6404029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6404029
    EAN / GTIN 7291075287028
    Codice del produttore 6404029
    Numero-L L24030 192

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.1 mm, Larghezza taglio (CW) 1.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 2.1 mm
    • Larghezza taglio (CW) 1.6 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
    • Profile Distance EY (PDY) 6.8 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello