MITR 8-MT2-0.1 IC908 Inserti per filettatura interna ISO, a profilo parziale

Codice art.: 6404028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Codice articolo 6404028
    EAN / GTIN 7291075294590
    Codice del produttore 6404028
    Numero-L L24030 187

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 5.75 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo massimo del filetto (TPX) 2 mm
    • Passo minimo del filetto (TPN) 1.5 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello