• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

GIPA 5.00-2.50YZ-D ID5 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore lappata, per alluminio

Codice art.: 6404003
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6404003
EAN / GTIN 7291075230291
Codice del produttore 6404003
Numero-L L23940 1041

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello