GIDA 80-40YZ-D ID5 Zweiseitige, polierte Präzisions- Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Codice art.: 6404001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6404001
    EAN / GTIN 7291075023930
    Codice del produttore 6404001
    Numero-L L23940 1023

    Descrizione

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello