Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 manicotti angolari. Guida carrello sterzante con corsa a sfera, timone a forbice con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Superficie di carico coperta da una lastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma EN 1757-3.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 420
Lunghezza totale (mm): 1545
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1125
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota:
secondo EN 1757-3