PICCO R 003.0105-8 IC908 Mini-barre in metallo duro per filettatura interna a 60°, Dmin 2.4 mm

Codice art.: 6403941
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403941
EAN / GTIN 7291075088250
Codice del produttore 6403941
Numero-L L24030 504

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 2.3 mm, Functional Length (LF) 22 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.4 mm, Lunghezza utile (LU) 8 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.04 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.3 mm
  • Functional Length (LF) 22 mm
  • Functional Width (WF) 0.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 8 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello