PICCO R 010.1608-20 IC1008 Mini inserti PICCO per scanalatura e profilatura frontale

Codice art.: 6403932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403932
EAN / GTIN 7291075223743
Codice del produttore 6403932
Numero-L L24030 158

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.6 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.6 mm
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 20 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello