Cricchetto con dentatura fine, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido, prolunga da 290 mm

Codice art.: 640385
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Set Zyklop Hybrid
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 280 mm - 505 mm
Numero di denti 72
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Codice del produttore 05004095001

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario. A sbloccaggio rapido.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromata opaca.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

Cricchetto a dentatura fine con prolunga da 290 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello