TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Inserti bilaterali rettificati per filettatura interna a profilatura parziale a 60° con formatruciolo

Codice art.: 6403760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6403760
    EAN / GTIN 7291075185423
    Codice del produttore 6403760
    Numero-L L23940 643

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 5.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Lunghezza tagliente (L) 15.7 mm
    • Larghezza taglio (CW) 5.4 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Passo massimo del filetto (TPX) 5.1 mm
    • Passo minimo del filetto (TPN) 3.19 mm
    • Filetti massimi per pollice (TPIX) 8 Threads/″
    • Filetti minimi per pollice (TPIN) 5 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello