TIP 4MT-0.20 IC08 Inserti bilaterali rettificati a profilo parziale, per filettatura esterna.

Codice art.: 6403757
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6403757
    EAN / GTIN 7291075159110
    Codice del produttore 6403757
    Numero-L L23940 634

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Passo massimo del filetto (TPX) 3.63 mm
    • Passo minimo del filetto (TPN) 1.6 mm
    • Filetti massimi per pollice (TPIX) 16 Threads/″
    • Filetti minimi per pollice (TPIN) 7 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello