• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 080.0006-30 IC228 Mini barre in MD per tornitura in tirata.

Codice art.: 6403663
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403663
EAN / GTIN 7291075182835
Codice del produttore 6403663
Numero-L L24030 43

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 29 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello