PICCO L 005.0.75-20 IC228 Mini barre in MD a raggio pieno, per profilatura interna

Codice art.: 6403530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403530
EAN / GTIN 7291075173901
Codice del produttore 6403530
Numero-L L24030 50

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.75 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.75 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Overall Length (OAL) 35 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello