• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XNUW 14T3-03 IC08 Inserti grezzi, per profilatura radiale.

Codice art.: 6403489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie V-LOCK

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403489
EAN / GTIN 7291075112627
Codice del produttore 6403489
Numero-L L23940 1917

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 14.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Larghezza taglio (CW) 14.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello