TIPI 3.4MT-0.10 IC908 Inserti bilaterali rettificati per filettatura interna a profilatura parziale a 60° con formatruciolo

Codice art.: 6403478
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403478
EAN / GTIN 7291075185393
Codice del produttore 6403478
Numero-L L23940 1903

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 3.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3.18 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 1.8 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 14 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello