GIM 3J-8LA IC908 Inserti sinterizzati monolaterali per troncatura e scanalatura-per materiali soffici, troncatura di tubi e diametri ridotti

Codice art.: 6403187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403187
EAN / GTIN 7291075280470
Codice del produttore 6403187
Numero-L L24100 184

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Overall Length (OAL) 15.3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello