GIM 3C IC908 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura, per troncatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6403180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403180
EAN / GTIN 7291075025286
Codice del produttore 6403180
Numero-L L24100 176

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo C
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.22 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello