GIM 3J IC908 Inserti sinterizzati, monolaterali per troncatura e scanalatura, per materaili soffici, troncatura di tubi e piccoli diametri

Codice art.: 6403178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403178
EAN / GTIN 7291075025422
Codice del produttore 6403178
Numero-L L24100 18

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo J
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello