PICCO R 015.3015-20 IC228 Inserti per scanalatura frontale profonda

Codice art.: 6403071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6403071
    EAN / GTIN 7291075232936
    Codice del produttore 6403071
    Numero-L L24030 197

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 8 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Front End Width (a) 5.9 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 35 mm
    • Sporgenza minima (OHN) 20 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello