• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 005.5548-15 IC228 Mini inserti per filettatura interna Whitworth, con D min 4mm.

Codice art.: 6403059
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403059
EAN / GTIN 7291075123333
Codice del produttore 6403059
Numero-L L24030 518

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.06 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 24 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello