PICCO R 610.1008-20 IC228 Mini Inserti PICCO 010 , 015 , 610 , per scanalatura frontale

Codice art.: 6402767
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402767
EAN / GTIN 7291075109702
Codice del produttore 6402767
Numero-L L24030 140

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 20 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello