PICCO R 010.2508-10 IC228 Mini Inserti PICCO 010 , 015 , 610 , per scanalatura frontale

Codice art.: 6402757
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402757
EAN / GTIN 7291075109603
Codice del produttore 6402757
Numero-L L24030 131

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Larghezza taglio (CW) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 26 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 11 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello