• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GPV 14-2.34-4 IC428 Inserti per lavorazione di gole a V di pulegge.

Codice art.: 6402699
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402699
EAN / GTIN 7291075109153
Codice del produttore 6402699
Numero-L L23940 808

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.21 mm, Larghezza taglio (CW) 9.82 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.21 mm
  • Larghezza taglio (CW) 9.82 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 24 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 4
  • Passo del filetto (TP) 2.34 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello