• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GFQR 12-2.00-0.20 IC528 Inserti di scanalatura frontale

Codice art.: 6402691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402691
EAN / GTIN 7291075122688
Codice del produttore 6402691
Numero-L L23940 794

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 9 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 18 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 12.4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Functional Width (WF) 5.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 9 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello