GIQR 8-2.00-R100 IC528 Inserti monolaterali rettificati a raggio pieno per profilatura e scanalatura interna

Codice art.: 6402485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402485
EAN / GTIN 7291075102703
Codice del produttore 6402485
Numero-L L23940 530

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello